Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, Axial, 1mH, 2.5Ohm, 240mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30197497
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     5800-102-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
bourns drosselspule 1mh
drosselspule
Induktivität, Axial, Typ=5800-102-RC, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=7 mm, Induktivität=1 mH, Länge=17.8 mm, Maximaler DC-Widerstand=2.5 Ω, Nennstrom=240 mA, Sättigungsstrom=360 mA, Testfrequenz=1 kHz, Toleranz (±)=10 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Verpackung=Behälter, Serien=5800
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
73 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: drosselspule 1mh, Induktivität, Axial
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
583
€ 14,99*
ab € 0,551*
€ 1,282*
Lager 115
1653
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,58*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 0,775*
€ 2,14*
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 2,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.