Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LBWA0ZZ2DS-688 RF TRANSMITTER, 2.4GHZ, 3.63V, SDIO/USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035664
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LBWA0ZZ2DS-688
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
Modulschnittstelle: SDIO, USB
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • HF-Modulation: CCK, DSSS, OFDM
  • Versorgungsstrom: 408 mA
  • Empfindlichkeit (dBm): -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.97 V
  • Frequenz: 2.4 GHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, HF-Transmitter, höher, Wireless-Module, MURATA, LBWA0ZZ2DS-688, 4035664, 403-5664
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 5,61*
    € 7,21*
    Lager 139
    500
    1
    € 14,99*
    ab € 6,44*
    € 14,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.