Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA CMWC1ZZABR-107 RF TRANSCEIVERS, 2.4GHZ, -76DBM, 3.6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035659
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CMWC1ZZABR-107
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Data Acquisition, Device Management, Industrial Control
  • Frequenz, max.: 2.4 GHz
  • Modulschnittstelle: I2C, JTAG, SPI, UART
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • HF-Modulation: -
  • Versorgungsstrom: 365 mA
  • Übertragungsrate, max.: 72.2 Mbps
  • Sendeleistung: -
  • Empfindlichkeit (dBm): -76 dBm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, HF-Transceiver, unter, Wireless-Module, MURATA, CMWC1ZZABR-107, 4035659, 403-5659
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1080
    Frei Haus
    ab € 8,65*
    € 10,99*
    Lager 139
    270
    1
    € 14,99*
    ab € 8,83*
    € 18,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,65*
    € 22,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,22*
    € 18,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,89*
    € 15,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,34*
    € 14,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,04*
    € 13,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.