Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B66206A2001X000 BÜGEL, TRANSFORMATOR, 20.1MM X 20.9MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4016076
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66206A2001X000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Zur Verwendung mit: Ferritkern E20/10/6 von TDK
  • Produktpalette: B66206 Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: trafo epcos, netztrafo, Klammern, Transformatoren, Übertrager, Wandler, EPCOS, B66206A2001X000, 4016076, 401-6076
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,307*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,272*
    € 1,51368
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 735 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    ab 3675 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 7350 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.