Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 66.2010-10028 4MM-BANANENSTECKER STAPELB. GRAU, 1M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4012619
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.2010-10028
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Anschlusslänge - imperial: 39.37 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Isolatorfarbe: Grau
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Produktpalette: SLK-4N-F10 Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 19 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel bananenstecker, bananenstecker, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, STAUBLI, 66.2010-10028, 4012619, 401-2619
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 3,19*
    € 7,92*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 4,73*
    € 7,94*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 4,40*
    € 7,95*
    Lager 139
    5
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 5,61*
    € 9,63*
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 7,72*
    € 14,14*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,61* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.