Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 66.2013-05027 4MM-BANANENSTECKER STAPELB. BRAUN, 0.5M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4012532
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.2013-05027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Anschlusslänge - imperial: 19.69 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 500 mm
  • Isolatorfarbe: Braun
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Produktpalette: SLK-4A-S10 Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 19 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stäubli bananenstecker braun, bananenstecker, stäubli bananenstecker, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, STAUBLI, 66.2013-05027, 4012532, 401-2532
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 4,71*
    € 7,54*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 5,07*
    € 7,58*
    1 Tag
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 5,12*
    € 7,61*
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 7,05*
    € 12,70*
    Lager 139
    10
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 8,16*
    € 14,13*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,16* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.