Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 64.1034-10021 BANANENSTECKER, 4MM, SCHWARZ, 1M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4012504
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.1034-10021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Anschlusslänge - imperial: 39.37 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Produktpalette: LK-4N-F25 Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messleitung lamellenstecker schwarz 1m, bananenstecker, bananenstecker schwarz, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, STAUBLI, 64.1034-10021, 4012504, 401-2504
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 2,50*
    € 3,98*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 2,72*
    € 3,99*
    1 Tag
    127
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2,99*
    € 4,37*
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 3,65*
    € 5,49*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 5,13*
    € 9,09*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,13* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.