Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 64.1030-05026 4MM-BANANENSTECKER STAPELB. VIOLETT 0.5M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4012465
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.1030-05026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Anschlusslänge - imperial: 19.69 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 500 mm
  • Isolatorfarbe: Violett
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Produktpalette: LK-4N-F10 Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Nennstrom: 19 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel 50 cm bananenstecker, bananenstecker, stäubli bananenstecker, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, STAUBLI, 64.1030-05026, 4012465, 401-2465
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 2,16*
    € 3,28*
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 2,09*
    € 3,29*
    1 Tag
    13
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2,38*
    € 3,57*
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 3,13*
    € 5,81*
    Lager 139
    10
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 4,05*
    € 7,42*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,05* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.