Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP GW J9LHS2.4M-C0C7-2+35+13+50AW-1 LED, 4-IN-1 FARB, 120ø, 5000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4011731
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GW J9LHS2.4M-C0C7-2+35+13+50AW-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Durchlassstrom, max.: R 200mA, G 180mA, B 180mA, W 200mA
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Durchlassstrom bei Prüfung / Farbe: R 100mA, G 100mA, B 100mA, W 100mA
  • Produktpalette: DURIS E 5050 Series
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Verlustleistung Pd: -
  • Wellenlänge / Farbe: R 624nm, G 535nm, B 475nm
  • Durchlassspannung bei Prüfung: R 2.1V, G 3V, B 3.1V, W 2.9V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Lichtstrom / Farbe: -
  • LED-Farbe: Rot, Grün, Blau, Weiß
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: High-Brightness-LEDs, Komponenten, LED-Beleuchtung, Mehrfarbige, AMS OSRAM GROUP, GW J9LHS2.4M-C0C7-2+35+13+50AW-1, 4011731, 401-1731
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3665
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,602*
    € 1,73*
    200
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 2,75*
    € 3,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,302*
    € 1,54938
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,102*
    € 1,31138
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,65* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.