Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 2615029236001 EVALUATIONSKIT, GNSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4009258
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2615029236001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Würth Elektronik
  • Unterart Anwendung: Globales Satellitennavigationssystem
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard mit Adastrea-I, LTE/GNSS-Dipolantenne, Netzadapter, USB-Kabel, Box, ESD-sichere Abdeckung
  • Kit-Anwendungsbereich: Sensorik - Navigation, Position
  • SVHC: 4,4'-isopropylidenediphenol (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: Adastrea-I Module
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, GPS, HF, Kits, Wireless-Anwendungen, WURTH ELEKTRONIK, 2615029236001, 4009258, 400-9258
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 113,43*
    € 142,53*
    Frei Haus
    ab € 111,42*
    € 144,74*
    1 Tag
    5
    Frei Haus
    ab € 122,76*
    € 169,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 142,53*
    € 169,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 141,38*
    € 168,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 127,05*
    € 151,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 121,43*
    € 144,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 113,43*
    € 134,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.