Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PC16DH-10IP06-104A2020-TA DREHPOTENTIOMETER, 2 GANG, 100KOHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4006920
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16DH-10IP06-104A2020-TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Kohleschichtwiderstand
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: PC-16 Series
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 2
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: Modular
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 200 mW
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Einstellungsart: Rändelhülse
  • Länge der Welle: 45 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 16 mm
  • Produkthöhe: 20.5 mm
  • Produktlänge: 60.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, piher potentiometer, potentiometer, potentiometer 0.2w, Bauelemente, Passive, Trimmer, AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS, PC16DH-10IP06-104A2020-TA, 4006920, 400-6920
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,11*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.