Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: T21AH-M0607-102A2020-TA DREHPOTENTIOMETER, 1 GANG, 1KOHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4006909
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     T21AH-M0607-102A2020-TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Kohleschichtwiderstand
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: T-21 Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Länge der Welle: 60 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 21.5 mm
  • Produkthöhe: 26 mm
  • Produktlänge: 70 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, piher potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmer, AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS, T21AH-M0607-102A2020-TA, 4006909, 400-6909
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,93*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,88*
    € 14,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.