Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 68.22.9012.4300 LEISTUNGSRELAIS, SPDT, 12V DC, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4004119
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     68.22.9012.4300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hochleistungsrelais
Industrierelais
Kontaktkonfiguration: 2NO
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 400 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 50 ohm
  • Produktpalette: 68 Series
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Relaisanschlüsse: PC-Pin
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 100 A
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 29,56*
    € 32,20*
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 30,773*
    € 33,493*
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 31,07*
    € 33,83*
    18 Tage
    unbekannt
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 32,31*
    € 35,28*
    Lager 139
    76
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 29,79*
    € 40,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,06*
    € 47,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,45*
    € 45,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,93*
    € 40,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,76*
    € 38,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,77*
    € 37,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,79*
    € 35,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.