Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY P10XXAI501KB30 DREHPOTENTI, 500R, 0.5W, PANELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3997576
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P10XXAI501KB30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: P10 Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: Miniatur
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Wellendurchmesser: 3 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 500 ohm
  • Einstellungsart: Seitlich
  • Länge der Welle: 20 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 9.6 mm
  • Produkthöhe: 9.7 mm
  • Produktlänge: 25.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,5w, Bauelemente, Drehpotentiometer, Passive, Trimmer, VISHAY, P10XXAI501KB30, 3997576, 399-7576
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 6,15*
    € 9,58*
    Lager 139
    174
    1
    € 14,99*
    ab € 8,92*
    € 22,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,38*
    € 26,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,80*
    € 25,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,31*
    € 21,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,88*
    € 18,90
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 15,06*
    € 17,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,62*
    € 15,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.