Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay P10, Tafelmontage Dreh Potentiometer 500Ω ±10% / 0.5W , Schaft-Ø 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay P10, Tafelmontage Dreh Potentiometer 500Ω ±10% / 0.5W , Schaft-Ø 3 mm
Vishay P10, Tafelmontage Dreh Potentiometer 500Ω ±10% / 0.5W , Schaft-Ø 3 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1678937
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P10XXAI501KB30
EAN/GTIN:
     5059040833234
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 500Ω
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.5W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Pin
Schaftlänge = 20mm
Schaftdurchmesser = 3 mm
Toleranz = ±10%

Eingängige Miniaturpotenziometer, 0,5 W mit 3-mm-Achse – Serie P10. Cermet-Potenziometer Modell P10xx linear, vollständig verkapselt gemäß IP67 Kunststoffbuchse und -achse Frontplatten- oder Leiterplattenmontage Ausgang über verzinnte Anschlüsse, Ø 0,5 mm Garantiert für 10000 Zyklen Komplett mit Befestigungsmutter und Unterlegscheibe
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
500Ω
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.5W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftlänge:
20mm
Schaftdurchmesser:
3 mm
Toleranz:
±10%
Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,5w, 1678937, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, P10XXAI501KB30, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 10,68*
2 Tage
174
1
€ 14,99*
ab € 8,90*
€ 22,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.068,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.