Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 357B0103MXB251P22 DREHPOTENTIOMETER 10K 1W PANELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3997540
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     357B0103MXB251P22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 600ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötstützpunkt
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Länge der Welle: 22 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 31.4 mm
  • Produktlänge: -
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Produktpalette: 357 Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 357B0103MXB251P22, 3997540, 399-7540
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,86*
    € 40,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,50*
    € 38,68
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 31,82*
    € 37,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,22*
    € 34,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,77*
    € 33,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,42*
    € 26,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,34*
    € 26,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 22,28*
    € 26,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 22,21*
    € 26,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,15*
    € 21,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.