Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC DP-101A-M-P DRUCKSENSOR, 100KPA, ÜBERDRUCK, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3995729
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DP-101A-M-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: DP-100 Series
  • Anschlusstyp: M5
  • Betriebsdruck, max.: 100 kPa
  • Versorgungsstrom: 30 mA
  • Sensorausgang: PNP-Open-Collector
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: 24 VDC
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, PlayStation Zubehör, druckmessumformer 1bar, druck messgerät, panasonic drucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, PANASONIC, DP-101A-M-P, 3995729, 399-5729
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 100,07*
    € 127,56*
    € 5,90*
    ab € 95,08*
    € 127,58*
    Frei Haus
    ab € 121,04*
    € 152,86*
    1 Tag
    6
    Frei Haus
    ab € 130,74*
    € 161,58*
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 121,34*
    € 234,46*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 234,46*
    € 279,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 229,18*
    € 272,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 193,64*
    € 230,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 157,87*
    € 187,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 141,54*
    € 168,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 130,65*
    € 155,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 121,34*
    € 144,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    MSDP11
    ab € 2,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.