Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Drucksensor 1 St. DP-101A-M-P -1 bar bis 1 bar Kabel, offenes Ende (L x B x H) 42.5 x 30 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1376119-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DP-101A-M-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Panasonic Drucksensor 1 St. DP-101A-M-P -1 bar bis 1 bar Kabel, offenes Ende (L x B x H) 42.5 x 30 x 30 mm

Drucksensor, Serie DP100

Gleichzeitige Anzeige von Ist- und Schwellwert
Zustandsanzeige durch LED
Stromsparmodus
Einstellbare Ansprechzeit von 2,5 – 5000 ms

Drucksensor in miniaturisierter Bauform (30 x 30 mm). Geeignet für Luft und nicht korrosive Gase. Ausgang kann als Schalteingang umgeschaltet werden (Definition Referenzdruck). Großer Messbereich für Überdruck/ Vakuum. Druckeinheiten frei wählbar: bar, kPa, psi usw. Dreifarbiges Dual-LCD-Display (Rot, Grün, Orange).
Anwendungen: Dichtigkeitsprüfung, Druckmessung, Drucküberwachung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Sensoren): Relativdruck · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Messbereich (Druck) (max.): 1 bar · Messbereich (Druck) (min.): -1 bar · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 42.5 mm · Schlauch-Anschluss: M5 IG · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 42.5 x 30 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
42.5 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Messbereich (Druck):
-1 bar bis 1 bar
Marke:
Panasonic
Schlauch-Anschluss:
M5 IG
Schutzart:
IP40
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Sensoren):
Relativdruck
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
DP-101A-M-P
Messbereich (Druck) (max.):
1 bar
Messbereich (Druck) (min.):
-1 bar
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Drucksensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,27*
€ 119,25*
€ 5,90*
ab € 88,27*
€ 119,26*
Frei Haus
ab € 120,81*
€ 153,81*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 131,69*
€ 162,24*
€ 3,50*
ab € 136,44*
€ 168,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
MS-DP1-1
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.