Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010050 KABELBINDER, MARKIERUNG, 191.5MM, GELB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3994679
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder gelb pe
kabelbinder
kabelbinder gelb
Kabelbinderfarbe: Gelb
  • Produktpalette: -
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbinder: Sicherheits-Markierung
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 40 mm
  • Kabelbinderlänge: 191.5 mm
  • Zugfestigkeit, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabelbinderbreite: 2.9 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, MP010050, 3994679, 399-4679
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3136* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 51,87*
    € 61,73
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 51,41*
    € 61,18
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 43,12*
    € 51,31
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 38,14*
    € 45,39
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 37,84*
    € 45,03
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 31,36*
    € 37,32
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.