Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON KITA2GTC334LITETOBO1 EVALUATIONSBOARD, 32 BIT, TRICORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3994024
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     KITA2GTC334LITETOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: AURIX
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Prozessorarchitektur: TriCore
  • Lieferumfang des Kits: Lite-Kit TC334
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: TC334
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, INFINEON, KITA2GTC334LITETOBO1, 3994024, 399-4024
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    19
    € 14,99*
    ab € 60,43*
    € 77,94*
    € 8,95*
    ab € 56,13*
    € 78,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,94*
    € 92,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,01*
    € 91,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,22*
    € 89,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,20*
    € 83,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,43*
    € 71,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.