Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-DPSG474 STEUER-KIT, 32 BIT, ARM CORTEX-M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3993592
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-DPSG474
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorfamilie: STM32G4
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Control Kit STM32G474RE
  • Prozessorserie: Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Prozessorkern: STM32G474RE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, STMICROELECTRONICS, STEVAL-DPSG474, 3993592, 399-3592
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 139,50*
    € 173,10*
    Frei Haus
    ab € 137,43*
    € 176,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 173,10*
    € 205,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 170,28*
    € 202,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 156,29*
    € 185,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 152,85*
    € 181,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 139,50*
    € 166,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.