Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1067325 DC/AC-WANDLER, 230V AC, 600VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3976648
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1067325
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
wechselrichter 24v/dc
inverter
Länge: 125 mm
  • Höhe: 130 mm
  • Produktpalette: QUINT POWER Series
  • Breite: 180 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: Laborbedarf
  • Eingangsspannung, max.: 30 VDC
  • Ausgangsspannung: 230 VAC
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsleistung: 600 VA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: phoenix contact wechselrichter, AC-Wechselrichter, DC, Netzschutz, Stromversorgung, PHOENIX CONTACT, 1067325, 3976648, 397-6648
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 679,77*
    € 762,20*
    25 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 688,07*
    € 767,33*
    30 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 688,45*
    € 770,48*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 703,86*
    € 780,30*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.190,71*
    € 1.278,58*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.278,58*
    € 1.521,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.265,85*
    € 1.506,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.231,87*
    € 1.465,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.210,55*
    € 1.440,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.190,71*
    € 1.416,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.