Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 82-4551.0133 LED-EINBAULEUCHTE, GRÜN, 16MM, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975922
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-4551.0133
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Lichtstärke: -
  • Produktpalette: 82 Series
  • Durchlassstrom If: 14 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65, IP67
  • Montagelochdurchmesser: 16 mm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,51*
    € 20,32*
    Lager 139
    9
    € 14,99*
    ab € 11,77*
    € 20,75*
    2 Tage
    15
    € 5,95*
    ab € 14,74*
    € 24,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,75*
    € 24,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,18*
    € 24,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,86*
    € 21,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,90*
    € 18,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,77*
    € 14,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.