Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICKERING 111-1-A-5/1D REED-RELAIS, SPST-NO, 5V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975829
Hersteller:
     PICKERING
Herst.-Nr.:
     111-1-A-5/1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 500 mA
  • Spulenwiderstand: 500 ohm
  • Produktpalette: 111 Series
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 170 V
  • Spulenspannung: 5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PICKERING, 111-1-A-5/1D, 3975829, 397-5829
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,21*
    € 31,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,94*
    € 30,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,03*
    € 21,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,71*
    € 18,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.