Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICKERING 109P-1-A-5/2 REED-RELAIS, SPST-NO, 5V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975826
Hersteller:
     PICKERING
Herst.-Nr.:
     109P-1-A-5/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 500 mA
  • Spulenwiderstand: 500 ohm
  • Produktpalette: Micro-SIL 109 Series
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 200 V
  • Spulenspannung: 5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PICKERING, 109P-1-A-5/2, 3975826, 397-5826
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,63*
    € 26,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,39*
    € 26,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,59*
    € 17,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.