Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER KDS660 DOSIERNADELN KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975680
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     KDS660
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Art des Zubehörs: Nadel
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dosiernadel, Lötkolbenzubehör, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, KDS660, 3975680, 397-5680
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 175,28*
    € 213,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 200,93*
    € 242,57*
    Frei Haus
    ab € 202,26*
    € 245,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 242,57*
    € 288,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 241,04*
    € 286,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 231,92*
    € 275,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 216,27*
    € 257,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 200,93*
    € 239,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    KDS806V
    ab € 617,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.