Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW0603100KDHEAP DICKSCH.WIDERSTAND 100K 0.5% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3974861
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0603100KDHEAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktpalette: CRCW-P e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Semi-Präzision
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.5%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, Widerstand, Widerstände, präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW0603100KDHEAP, 3974861, 397-4861
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0233*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1301*
    € 0,15482
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0799*
    € 0,09508
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0617*
    € 0,07342
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0507*
    € 0,06033
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0467*
    € 0,05557
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0382*
    € 0,04546
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0373*
    € 0,04439
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0328*
    € 0,03903
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0292*
    € 0,03475
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0233*
    € 0,02773
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3RBD1003V
    ab € 0,0141*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.