Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ Dickschicht SMD-Widerstand 100kΩ ±0.5% / 0.1W ±50ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1690996
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3RBD1003V
EAN/GTIN:
     5059039545469
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstand = 100kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±0.5%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Serie = ERJ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

IEC 60115-8, JISC C 5201-8, EIAJ RC-2134B. Widerstand Format 0603, Serie ERJ3R - 0,5%. Panasonic ERJ 3R 0603/Metallschichtwiderstände bieten eine leichte, kompakte Lösung. Diese Chip-Widerstände werden aus drei Elektrodenschichten und einem Widerstandselement aus Metallglasur-Dickschicht hergestellt und sind äußerst zuverlässig. Geeignet für Schwalllöten und Aufschmelzlöten Widerstandstoleranz von ±1 % Kompatibel mit Platzierungsanlagen AEC-Q200-zertifiziert. Anwendungsbereich. Diese Metallschichtwiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Weitere geeignete Anwendungen sind Computer, Instrumente, Videokameras, Uhren, Taschenrechner, TV-Tuner und Telekommunikationsgeräte.
Weitere Informationen:
Widerstand:
100kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±0.5%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Serie:
ERJ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, widerstand 0,1 watt, widerstand, panasonic widerstand, 1690996, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJ3RBD1003V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,136*
2 Tage
26000
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,014*
€ 0,1702*
500
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,136*
€ 0,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0603100KDHEAP
ab € 0,0233*
Ähnlich
Yageo
RT0603DRE07100KL
ab € 0,008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.