Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PRS14R-10025-503B1 DREHPOTENTIOMETER, 50K, 0.05W, THT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3973997
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PRS14R-10025-503B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: PRS14R Series
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandstechnologie: -
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 50 mW
  • Wellendurchmesser: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bahnwiderstand: 50 kohm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Länge der Welle: 25 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 35.8 mm
  • Produkthöhe: 16.7 mm
  • Produktlänge: 16.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, PRS14R-10025-503B1, 3973997, 397-3997
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    100
    100
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 1,02*
    € 1,68*
    100
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,41*
    € 1,86*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 1,31*
    € 2,04*
    1 Tag
    60
    1
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 1,31*
    € 2,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Pakete
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,02* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
    Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 168,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.