Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT ZBF 3,5:UNBEDRUCKT ZACKBAND, UNBEDRUCKT, 3.5MM, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3972676
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     ZBF 3,5:UNBEDRUCKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
zackband
Rastermaß: 3.5 mm
  • Zur Verwendung mit: Phoenix Contact Modular Terminal Blocks
  • Produktpalette: Produktreihe ZB
  • Art des Zubehörs: Zack Marker Strip
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Beschriftung: Leer (keine Beschriftung)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Klemmenbeschriftung, Reihenklemmen, Steckverbinder, PHOENIX CONTACT, ZBF 3,5:UNBEDRUCKT, 3972676, 397-2676
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,758*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,659*
    € 1,97421
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,118*
    € 1,33042
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,038*
    € 1,23522
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.