Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENGSTLER 633833 ZEITZÄHLER, 7-STELLIG, 4MM, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3972555
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     633833
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
hengstler betriebsstundenzähler
Breite des Frontplattenausschnitts: 27 mm
  • Produktpalette: Produktreihe Type 633-DC
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Ziffernhöhe: 4 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 7
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 14.2 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, HENGSTLER, 633833, 3972555, 397-2555
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 33,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,58*
    € 57,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,82*
    € 55,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,95*
    € 52,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,77*
    € 49,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,53*
    € 45,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,81*
    € 40,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.