Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor, 1 Psi, SPI, Differenzdruck, 3.3 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3972263
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPDRRV001PDSA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: Produktreihe ABP
  • Anschlusstyp: Zweifach radial mit Stecknippel
  • Betriebsdruck, max.: 1 Psi
  • Versorgungsstrom: 3.1 mA
  • Druckmessung: Differenzdruck
  • Nennspannung: 3.3 VDC
  • Sensorausgang: SPI
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor honeywell, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, ABPDRRV001PDSA3, 3972263, 397-2263
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 19,72*
    € 24,17*
    1 Tag
    83
    1
    Frei Haus
    ab € 20,25*
    € 33,73*
    1
    € 5,90*
    ab € 17,98*
    € 34,43*
    Lager 139
    88
    1
    € 14,99*
    ab € 21,52*
    € 47,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,86*
    € 56,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,94*
    € 55,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,14*
    € 46,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,12*
    € 38,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,84*
    € 35,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,75*
    € 31,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,70*
    € 29,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,52*
    € 25,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.