Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMEC THERMASOL MHP-1630A200A WÄRMEROHR, FLACH, 200MMX30MMX1.6MM, ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3972205
Hersteller:
     AMEC Thermasol
Herst.-Nr.:
     MHP-1630A200A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Wärmerohrmaterial: Aluminium
  • Außenlänge - metrisch: 200 mm
  • Produktpalette: Produktreihe MHP
  • Wärmeübertragungsrate: 50 W
  • Dicke außen - metrisch: 1.6 mm
  • Wärmerohr: Flach
  • Außenbreite - metrisch: 30 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlrohre, Kühlung, Wärme, Wärmemanagement, AMEC THERMASOL, MHP-1630A200A, 3972205, 397-2205
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,84*
    € 27,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,65*
    € 26,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,01*
    € 21,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,83*
    € 14,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.