Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES 16048D PRÜFKABEL, IMPEDANZMESSUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958982
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     16048D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Prüfkabel
Prüfleitung
Zur Verwendung mit: 4263B, 4268A, 4279A, 4284A, 4285A, 4288A, E4980A, E4981A von Keysight
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Messleitungen
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfschnur, bnc prüfkabel, adapter bnc, Kabel, Konfektionierte, Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, 16048D, 3958982, 395-8982
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.082,72*
    € 1.197,59*
    Frei Haus
    ab € 1.229,91*
    € 1.388,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.197,59*
    € 1.425,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.189,65*
    € 1.415,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.148,99*
    € 1.367,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.122,81*
    € 1.336,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.082,72*
    € 1.288,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.