Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP EV71S00A EVALUATIONSBOARD, SYNCHR. ABWÄRTSREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958406
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     EV71S00A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: Synchroner Buck-Controller
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MIC21LV32
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MIC21LV32
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, eval board microchip, ic spannungsregler, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MICROCHIP, EV71S00A, 3958406, 395-8406
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    20
    Frei Haus
    ab € 242,82*
    € 301,95*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 283,58*
    € 337,35*
    Frei Haus
    ab € 294,67*
    € 356,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 337,35*
    € 401,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 328,54*
    € 390,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 307,62*
    € 366,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 300,95*
    € 358,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 283,58*
    € 337,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.