Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GATEWORKS GW16146 WIFI RADIO BOARD, SINGLE BOARD COMPUTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958185
Hersteller:
     GATEWORKS
Herst.-Nr.:
     GW16146
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Prozessorhersteller: FTDI
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Mini-PCIe WiFi Radio Board
  • Prozessorserie: Cortex-A53
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Prozessorkern: FT232H
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Einplatinencomputer von Gateworks
  • Prozessorfamilie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, GATEWORKS, GW16146, 3958185, 395-8185
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 93,03*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 118,98*
    € 141,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 117,11*
    € 139,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 111,11*
    € 132,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 103,30*
    € 122,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 93,03*
    € 110,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.