Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP009469 MODUL, INDUSTRIESTECKER, 1POS, 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3957848
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP009469
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsätze
Industriesteckverbinder
Komponenten
Module
Industriesteckverbinder: Modul
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakte
  • Produktpalette: MP-HM INSERTS
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpstift - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Nennstrom: 200 A
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 15,60*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,31*
    € 18,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,64*
    € 13,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP009468
    € 15,13*
    Zubehör
    Multicomp
    MP009727
    € 19,50*
    Zubehör
    Multicomp
    MP009728
    € 19,33*
    Zubehör
    Multicomp
    MP009729
    € 19,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.