Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP009728 STIFTKONTAKT, CRIMPBAR, INDUSTRIE, 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958135
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP009728
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
buchsenkontakte multicomp pro
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: MP-200A CRIMPS
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 200 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MP009728, 3958135, 395-8135
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,96*
    € 39,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,51*
    € 37,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,87*
    € 29,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,08*
    € 28,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,43*
    € 27,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,39*
    € 23,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.