Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 33506869244005 NETZKABEL ABG. BUCHSE/BUCHSE, 0.5M/1.5KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955401
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33506869244005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Kabellänge - Imperial: 19.7 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Produktreihe Han S
  • Nennstrom: 155 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Buchse (90°) auf Buchse (90°)
  • Nennspannung: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, HARTING, 33506869244005, 3955401, 395-5401
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 67,6551*
    € 77,3851*
    1
    Frei Haus
    ab € 87,43*
    € 110,43*
    1
    Frei Haus
    ab € 160,49*
    € 202,09*
    Lager 139
    5
    1
    Frei Haus
    ab € 136,69*
    € 247,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 247,99*
    € 295,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 241,43*
    € 287,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 194,94*
    € 231,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 171,40*
    € 203,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 158,45*
    € 188,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 152,46*
    € 181,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 149,56*
    € 177,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 136,69*
    € 162,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.