Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP M2S150-ADV-DEV-KIT DEVELOPMENT KIT, SMARTFUSION2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955365
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     M2S150-ADV-DEV-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: SmartFusion 2
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Erweitertes Entwicklungsboard, Kabel USB-A/Micro-B oder Micro-A/USB-A oder USB-A/Mini-B, Netzadapter
  • Prozessorserie: Cortex-M3
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Bastler, Bildungszwecke, CPLD, Embedded-Computer, Embedded-Development, FPGA, Kits, Leiterplatten, MICROCHIP, M2S150-ADV-DEV-KIT, 3955365, 395-5365
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.762,73*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.918,09*
    € 2.282,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.904,41*
    € 2.266,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.836,31*
    € 2.185,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.795,66*
    € 2.136,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.762,73*
    € 2.097,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.