Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILS-OU06-NU90-SD221. LED-MODUL, NEUTRALWEISS, 660LM, 8.4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955249
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILS-OU06-NU90-SD221.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
led module 24v
led modul
Lichtstrom bei Max.: -
  • Produktpalette: Produktreihe OSLON Square Uniform
  • Lichtstrom bei Test: 660 lm
  • Leistungsmodulkonfiguration: LED-Streifen
  • Korrelierte Farbtemperatur: 4000 K
  • LED-Farbe: Neutralweiß
  • Nennleistung: 8.4 W
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, Weiße, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILS-OU06-NU90-SD221., 3955249, 395-5249
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 23,31*
    € 38,02*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 31,86*
    € 50,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,05*
    € 59,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,82*
    € 58,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,61*
    € 55,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,72*
    € 49,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,84*
    € 46,22
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 37,29*
    € 44,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,54*
    € 43,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,86*
    € 37,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-HSINK-STRIP-309X29X12MM-BLK
    ab € 17,60*
    Zubehör
    Osram
    OT-20/220-240/24-P
    ab € 52,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.