Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILS-OU06-QW90-SD221. LED-MODUL, WEISS (QUARZ), 630LM, 8.4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955248
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILS-OU06-QW90-SD221.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul
Lichtstrom bei Max.: -
  • Produktpalette: Produktreihe OSLON Square Uniform
  • Lichtstrom bei Test: 630 lm
  • Leistungsmodulkonfiguration: LED-Streifen
  • Korrelierte Farbtemperatur: 3500 K
  • LED-Farbe: Quartz White
  • Nennleistung: 8.4 W
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, Weiße, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILS-OU06-QW90-SD221., 3955248, 395-5248
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,53*
    € 39,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,14*
    € 38,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,14*
    € 35,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,94*
    € 33,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,81*
    € 33,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,80*
    € 33,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,79*
    € 33,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,48*
    € 27,94
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-HSINK-STRIP-309X29X12MM-BLK
    ab € 16,52*
    Zubehör
    Osram
    OT-20/220-240/24-P
    ab € 52,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.