Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILR-OU01-QW90-LEDIL-SC221. LED-MODUL, WEISS (QUARZ), 210LM, 1.96W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955244
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-OU01-QW90-LEDIL-SC221.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul
Lichtstrom bei Max.: -
  • Produktpalette: Produktreihe OSLON Square Uniform
  • Lichtstrom bei Test: 210 lm
  • Leistungsmodulkonfiguration: Rechteckig
  • Korrelierte Farbtemperatur: 3500 K
  • LED-Farbe: Quartz White
  • Nennleistung: 1.96 W
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 700 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, Weiße, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILR-OU01-QW90-LEDIL-SC221., 3955244, 395-5244
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 7,02*
    € 11,80*
    Lager 139
    15
    € 14,99*
    ab € 9,39*
    € 15,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 13,13*
    € 15,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,77*
    € 15,20
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    ab 105 Stück
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Stück
    ab 255 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-HSINK-78X46X25MM-BLK-K
    ab € 11,20*
    Zubehör
    Osram
    IT-FIT-4/220-240/400-CS-I
    ab € 7,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.