Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILR-OU01-HW90-LEDIL-SC221. LED-MODUL, HEISS WEISS, 190LM, 1.96W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955241
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-OU01-HW90-LEDIL-SC221.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul 2700k
led modul
Lichtstrom bei Max.: -
  • Produktpalette: Produktreihe OSLON Square Uniform
  • Lichtstrom bei Test: 190 lm
  • Leistungsmodulkonfiguration: Rechteckig
  • Korrelierte Farbtemperatur: 2700 K
  • LED-Farbe: Hot White
  • Nennleistung: 1.96 W
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 700 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, Weiße, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILR-OU01-HW90-LEDIL-SC221., 3955241, 395-5241
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 6,30*
    € 10,60*
    Lager 139
    15
    € 14,99*
    ab € 9,28*
    € 17,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,12*
    € 20,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,85*
    € 14,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-HSINK-78X46X25MM-BLK-K
    ab € 11,20*
    Zubehör
    Osram
    IT-FIT-4/220-240/400-CS-I
    ab € 7,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.