Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIOKI CM4003 CLAMP METER, TRUE RMS, 200A, AUTO/MANUAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955093
Hersteller:
     Hioki
Herst.-Nr.:
     CM4003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Messwert Wechselstrom, max.: 200 A
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Produktpalette: Clamp Meter Series
  • Bereichswahl: Automatisch, manuell
  • Messwert Widerstand, max.: -
  • Backenöffnung, max.: -
  • Anzahl der Stellen: -
  • Messwert Wechselspannung, max.: -
  • DMM-Funktionen: AC-Strom, Frequenz
  • SVHC: To Be Advised
  • Messwert Gleichspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Multimeter, HIOKI, CM4003, 3955093, 395-5093
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 616,56*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 616,56*
    € 733,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 605,09*
    € 720,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 570,49*
    € 678,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 558,92*
    € 665,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 536,45*
    € 638,38
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hioki
    CM4001
    € 406,86*
    Zubehör
    Hioki
    CM4002
    € 536,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.