Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIOKI DT4261 DIGITAL MULTIMETER, HH, TRMS, 10A, 1KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955090
Hersteller:
     Hioki
Herst.-Nr.:
     DT4261
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Messwert Gleichstrom, max.: 10 A
  • Messwert Wechselstrom, max.: 10 A
  • Messwert Widerstand, max.: 60 Mohm
  • Produktpalette: DT4200 Series
  • Messwert Wechselspannung, max.: 1 kV
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Kapazität, Durchgang, Diode, Frequenz, Widerstand
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Schritte: -
  • Messwert Gleichspannung, max.: 1 kV
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Bereichswahl: Automatisch, manuell
  • Anzahl der Stellen: 4
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter digital, multimeter, hioki multimeter, Handgeräte, Messtechnik, Strommesszangen, HIOKI, DT4261, 3955090, 395-5090
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 217,17*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 266,89*
    € 317,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 264,00*
    € 314,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 242,14*
    € 288,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 232,14*
    € 276,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 217,17*
    € 258,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.