Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM CSL0901ET1C LED, GREEN, 527NM, 360MCD, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3954410
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     CSL0901ET1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Produktpalette: CSL0901xC Series
  • MSL: -
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Linsenform: Gewölbt
  • LED-Farbe: Grün
  • Lichtstärke: 360 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 527 nm
  • Abstrahlwinkel: -
  • Durchlassstrom If: 5 mA
  • Durchlassspannung: 3 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q102
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, ROHM, CSL0901ET1C, 3954410, 395-4410
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,23*
    € 0,28*
    Lager 139
    1888
    1
    € 14,99*
    ab € 0,303*
    € 1,332*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,332*
    € 1,58508
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.