Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 10KEMS10AFPDVM NETZFILTER, 3 PHASEN, 10A, 440V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3953090
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     10KEMS10AFPDVM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 3 phasen
netzentstörfilter
netzentstörfilter 10a
Filteranwendungen: Universell
  • Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Produktpalette: KEM Series
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Reihenklemme
  • Filtermontage: DIN-Schienenmontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Reihenklemme
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 440 VAC
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, 10KEMS10AFPDVM, 3953090, 395-3090
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 89,29*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 114,72*
    € 136,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,79*
    € 134,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 105,60*
    € 125,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,54*
    € 124,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 89,29*
    € 106,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.