Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY P11H1F0GHFY00472MA DREHPOTENTIOMETER 4.7K 1W, PANELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3946874
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P11H1F0GHFY00472MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: P11H Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: Modular
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 4.7 kohm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Länge der Welle: 9.65 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 12.8 mm
  • Produkthöhe: 13.1 mm
  • Produktlänge: 29.98 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, P11H1F0GHFY00472MA, 3946874, 394-6874
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 18,78*
    € 23,36*
    Lager 139
    15
    1
    € 14,99*
    ab € 13,04*
    € 33,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,25*
    € 39,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,61*
    € 37,62
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 30,95*
    € 36,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,51*
    € 33,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,42*
    € 32,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,92*
    € 26,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,36*
    € 21,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,17*
    € 20,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,87*
    € 18,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.