Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY P11H1F0GHFW10472MA DREHPOTENTIOMETER 4.7K 1W, PANELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3946869
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P11H1F0GHFW10472MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: P11H Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: Modular
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 4.7 kohm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Länge der Welle: 9.65 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 12.8 mm
  • Produkthöhe: 13.6 mm
  • Produktlänge: 35.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, P11H1F0GHFW10472MA, 3946869, 394-6869
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15
    Frei Haus
    ab € 23,51*
    € 29,71*
    Lager 139
    26
    1
    € 14,99*
    ab € 15,07*
    € 38,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,96*
    € 46,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,50*
    € 38,68
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 31,83*
    € 37,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,50*
    € 35,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,40*
    € 33,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,51*
    € 26,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,46*
    € 23,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,31*
    € 21,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,07*
    € 17,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.